Descripción general
Descripción del fabricante
72960 B-1204-B4-T-BR CUBIERTA Y TUBO
Especificaciones
- SerieB
- Espaciado del deflector2.25
- Material de la carcasaAcero o latón
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Tamaño1204
- Material del soporte de montajeAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad