Motion
AB-1208-B4-FP
Intercambiador de calor - Serie AB, 4 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.250 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 1.500 , carcasa de flujo máximo 56 gpm / tubo de 56.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00439632
No. Fabricante AB-1208-B4-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AB, 4 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.250 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 1.500 , carcasa de flujo máximo 56 gpm / tubo de 56.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00439632
No. Fabricante AB-1208-B4-FP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-1208-B4-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Especificaciones

  • Material del deflector
    Latón
  • Espaciado del deflector
    2.250 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Longitud efectiva del tubo
    68.37 pulg.
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    56 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 7.5 a 56.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    5.00 pulg.
  • Número de pases
    4
  • Longitud total
    78.19 pulg.
  • Lista de piezas
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 2.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.500
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    204-0007
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    204-0005 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    204-0006 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    AB
  • Diámetro del cotilo
    6.13 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Peso
    190.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo