Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector4.500 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo105 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 15.0 a 112.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Número de pases2
- Longitud total77.69 pulg.
- Lista de piezas
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.000
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Soporte de pie de repuesto204-0007
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble204-0003 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto204-0004 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieAB
- Diámetro del cotilo6.13 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosCobre
- Peso190.00 lb