Descripción general
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector2.25
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieB
- Material de la carcasaAcero o latón
- Tamaño1604
- Diámetro del tubo3/8 pulg.