Descripción general
Especificaciones
- SerieBM
- Tamaño de la unidad101
- Número de pases1
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total15.75 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje10.25 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F