Descripción general
Descripción del fabricante
72670 B-703-B4-AF-BR CUBIERTA Y TUBO
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector2.25
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieB
- Material de la carcasaAcero o latón
- Tamaño703
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad