CS-1036-4-6-FP
Intercambiador de calor - Serie CS, 4 pasadas, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.000 , caudal máximo de 65 gpm de la carcasa / tubo de 37.0 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #00440068
No. Fabricante CS-1036-4-6-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie CS, 4 pasadas, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.000 , caudal máximo de 65 gpm de la carcasa / tubo de 37.0 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #00440068
No. Fabricante CS-1036-4-6-FP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CS-1036-4-6-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Construcción en acero o acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Especificaciones

  • Número de pases
    4
  • Serie
    CS
  • Caudal - Lado del cotilo
    65 gpm
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Diámetro del cotilo
    5.25 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Caudal - Lado del tubo
    De 5.0 a 37.0 gpm
  • Espaciado del deflector
    4.000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del deflector
    Aluminio/Acero
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Longitud efectiva del tubo
    40.81 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    4.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud total
    40.81 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    203-0005 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    203-0006 Fundición
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    203-0092
  • Peso
    72.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Lista de piezas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo