Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 2219542-SZO HC-1724-3.5-6-O
Artículo MI #00440144
No. Fabricante 219542-SZO

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA Y TUBO 219542-SZO HC-1724-3.5-6-O

Especificaciones

  • Serie
    HC
  • Espaciado del deflector
    3.5
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Tamaño
    1724
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo