Descripción general
Especificaciones
- SerieHC
- Espaciado del deflector3.5
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Diámetro del tubo6 - 3/8 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del deflectorAcero al carbono
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Tamaño1736
- Material del soporte de montajeAcero al carbono