219549
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 219549 HC-1760-8.4-6-O
Artículo MI #00440192
No. Fabricante 219549
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 219549 HC-1760-8.4-6-O
Artículo MI #00440192
No. Fabricante 219549
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
219549 HC-1760-8.4-6-O CUBIERTA Y TUBO

Especificaciones

  • Serie
    HC
  • Espaciado del deflector
    8.4
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Tamaño
    1760
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo