Descripción general
Descripción del fabricante
219478-SZT HC-624-1.3-4-T CARCASA Y TUBO
Especificaciones
- SerieHC
- Espaciado del deflector1.3
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del deflectorAcero al carbono
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Tamaño624
- Material del soporte de montajeAcero al carbono
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad