Descripción general
Especificaciones
- SerieHC
- Espaciado del deflector1.7
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del deflectorAcero al carbono
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Tamaño824
- Material del soporte de montajeAcero al carbono