93548
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 93548 AF-1236-6-6-F-BR
Artículo MI #00440464
No. Fabricante 93548
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 93548 AF-1236-6-6-F-BR
Artículo MI #00440464
No. Fabricante 93548
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
93548 AF-1236-6-6-F-BR CUBIERTA Y TUBO

Especificaciones

  • Serie
    AF
  • Espaciado del deflector
    6
  • Material de la carcasa
    Acero o latón
  • Diámetro del tubo
    3/8 pulg.
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del deflector
    Latón
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Tamaño
    1236
  • Material del soporte de montaje
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo