AOM-15-NPT
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOM, tamaño 15, tamaño de puerto NPT 1.000 , 2 pasadas
Artículo MI #00440501
No. Fabricante AOM-15-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOM, tamaño 15, tamaño de puerto NPT 1.000 , 2 pasadas
Artículo MI #00440501
No. Fabricante AOM-15-NPT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOM-15-NPT ENFRIADOR

Especificaciones

  • Serie
    AOM
  • Tamaño de la unidad
    15
  • Número de pases
    2
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Longitud total
    19.72 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    18.22 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo