Descripción general
Especificaciones
- SerieAOM
- Tamaño de la unidad30
- Número de pases2
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Longitud total24.72 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje23.22 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F