AOM-35-NPT
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOM, tamaño 35, 1-1/4 NPT tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00440516
No. Fabricante AOM-35-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOM, tamaño 35, 1-1/4 NPT tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00440516
No. Fabricante AOM-35-NPT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOM-35-NPT ENFRIADOR

Especificaciones

  • Serie
    AOM
  • Tamaño de la unidad
    35
  • Número de pases
    2
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Longitud total
    24.72 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    23.22 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo