BM-142-NPT
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie BM, tamaño 142, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00440523
No. Fabricante BM-142-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie BM, tamaño 142, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00440523
No. Fabricante BM-142-NPT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BM-142-NPT INTERCAMBIADOR DE CALOR

Especificaciones

  • Serie
    BM
  • Tamaño de la unidad
    142
  • Número de pases
    2
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    15.75 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    10.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo