Descripción general
Especificaciones
- SerieBM
- Tamaño de la unidad142
- Número de pases2
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total15.75 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje10.25 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F