Descripción general
Especificaciones
- SerieAOM
- Tamaño de la unidad25
- Número de pases2
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Material del cuerpoAcero
- Longitud total25.72 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje24.22 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F