AOMR-40-NPT
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOMR, tamaño 40, tamaño de puerto NPT 1.250 , 2 pasadas
Artículo MI #00440570
No. Fabricante AOMR-40-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOMR, tamaño 40, tamaño de puerto NPT 1.250 , 2 pasadas
Artículo MI #00440570
No. Fabricante AOMR-40-NPT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOMR-40-NPT R65 ENFRIADOR

Especificaciones

  • Serie
    AOMR
  • Tamaño de la unidad
    40
  • Número de pases
    2
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Longitud total
    30.22 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    28.72 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo