Descripción general
- Diseñado para máquinas herramienta resistentes y aplicaciones hidráulicas
- Rango de temperatura ajustable para satisfacer sus requisitos
- Respuesta rápida a los cambios de temperatura
- Fuelles de acción directa extrarresistentes para un servicio más prolongado
- Consulte a Motion Industries si se requiere una temperatura sin catálogo
Especificaciones
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Longitud del pozo de la bombilla9.500 pulg.
- Rango de temperaturaDe 100 °F a 175 °F
- Longitud del tubo capilar6.00 pies
- MaterialAleación de latón
- Rosca de montaje de la bombilla0.750 NPT
- Presión máxima125 psi
- Material del disco del asientoBuna N
- Material de la cuenta del asientoAcero inoxidable
- Pocillo de bombilla de repuesto310-2002 Latón, 310-2004 Acero Inoxidable
- Catálogo del fabricante