Motion
DG5V  8 H 0C M FW B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0C M FW B 10

02-330949 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00441330
No. Fabricante DG5V 8 H 0C M FW B 10
Precio2,028.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0C M FW B 10

02-330949 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00441330
No. Fabricante DG5V 8 H 0C M FW B 10
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
Su precio$2,028.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V 8 H 0C M FW B 10
  • Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Utiliza la válvula piloto DG4V3(S) de Vicker para una capacidad de respuesta, durabilidad y facilidad de mantenimiento excepcionales
  • Cuerpo sólido fundido y conductos de núcleo para una resistencia máxima y una caída de presión mínima
  • Los solenoides de alta fuerza y los resortes de centrado garantizan un cambio constante a través de una amplia gama de presiones y extremos de enlucido
  • Tamaño de la válvula: 8
  • Presión máx.: 5,000 psi
  • Caudal máx.: 185 gpm
  • Alojamiento de cableado: 110V CA 50 Hz, 120V CA 60 Hz
  • Válvula: 4 vías, inducido húmedo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Tamaño de la válvula
    D08
  • Caudal máximo
    185 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Bobina de plomo voladora
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    10
  • Clasificación de presión del puerto T
    5075 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Altura total
    7.94 pulg.
  • Ancho general
    118.5 mm
  • Longitud total
    265.3 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5V-8 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo