Descripción general
- El soporte adecuado del medio filtrante proporciona valores de relación beta altos (eficiencia de eliminación de partículas), incluso a presiones diferenciales altas
- Se utiliza adhesivo de alta calidad para unir la costura del medio y las tapas de los extremos al medio
- Los tubos de soporte perforados de gran calibre se utilizan para proporcionar una distribución adecuada del flujo y protección contra el colapso del elemento
- Betamicron® el medio filtrante (en algunos cartuchos) está firmemente apoyado para lograr resistencia a la fatiga del flujo durante pulsaciones de flujo de presión significativas
- Conexión: placa de toma UN
Especificaciones
- SerieMA
- Tamaño del filtro0095
- Clasificación de micras10 micras
- Caudal máximo25 gpm
- Material de membrana de medios filtrantesBetamicron®
- Tipo de rosca1-1/2–16 ONU
- Calificación beta≥200
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Material del filtroFibra de vidrio
- Contraer calificación80 psid
- Aplicación de elementosLínea de retorno
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación