Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFDBN160AULF10A1.X/16-3B3.4

Filtro hidráulico giratorio - (Dúplex - De extremo a extremo) - Serie MFD, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (Dúplex), Micrones de 10 micras, Betamicron® , Caudal Máx. 30 gpm por lata, Clasificación Beta ≥200 , Brida SAE 2 (Código 61), Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #00441436
No. Fabricante MFDBN160AULF10A1.X/16-3B3.4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MFDBN160AULF10A1.1/16-3B3.4
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

Especificaciones

  • Serie
    MFD
  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tipo de elemento
    Enroscable (dúplex)
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Calificación beta
    ≥200
  • Tamaño del puerto
    2 Brida SAE (código 61), 1-1/2 NPT
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Catálogo del fabricante
  • Detalles adicionales
    Flujo paralelo a través de dos elementos de longitud estándar montados de extremo a extremo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo