Descripción general
- BH4HC - Alto colapso (3045 psid)
- Fibra de vidrio, no tejida
- 1, 3, 5, 10 y 20 micras
- Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
- Alta estabilidad beta
- Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
- Clasificación de contracción 290 psid
- Filtración de profundidad
- Desechable
Especificaciones
- Tipo de elementoCartucho
- Aplicación de elementosPresión
- Clasificación de micras10 micras
- Calificación beta≥1000
- Caudal máximo174 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3045 psid
- Material del filtroFibra de vidrio
- Temperatura mínima-22 °F
- Temperatura máxima212 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBetamicrón
- Catálogo del fabricante
- Diseño del filtroPlegado
- Diámetro interior48 mm | 1.89 pulg.
- Longitud13 pulg. | 329 mm
- Diámetro exterior3.6 pulg. | 91 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación