Motion
0660 D 005  BN4HC

HYDAC
0660 D 005 BN4HC

01260899 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras, flujo máximo de 174 gpm
Artículo MI #00441507
No. Fabricante 0660 D 005 BN4HC
Precio474.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0660 D 005 BN4HC

01260899 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras, flujo máximo de 174 gpm
Artículo MI #00441507
No. Fabricante 0660 D 005 BN4HC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$474.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 D 005 ENCENDIDO
  • BN4HC - Baja contracción (290 psid)
  • Fibra de vidrio, no tejida
  • 1, 3, 5, 10 y 20 micras
  • Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
  • Alta estabilidad beta
  • Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
  • Clasificación de contracción 290 psid
  • Filtración de profundidad
  • Desechable

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Calificación beta
    ≥1000
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo