Motion
5.01.05 R 10 P

HYDAC
5.01.05 R 10 P

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, papel, 10 micras
Artículo MI #00441527
No. Fabricante 5.01.05 R 10 P
Precio22.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.01.05 R 10 P

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, papel, 10 micras
Artículo MI #00441527
No. Fabricante 5.01.05 R 10 P
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
Su precio$22.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5.01.05 R 10 P
  • Medios de poliéster: el revestimiento de plástico elimina la hinchazón
  • Clasificación de contracción - 145 psid
  • Filtración de la superficie
  • Desechable
  • Mayor retención de contaminación que la celulosa
  • Resistencia de flujo bajo = bajo ΔP/Q
  • Medios compatibles con malla de alambre

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Designación de longitud de filtro
    5 pulg.
  • Material del filtro
    Papel
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 6400
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo