Motion
5.03.09D05BN

HYDAC
5.03.09D05BN

02060529 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras, flujo máximo de 50 gpm
Artículo MI #00441531
No. Fabricante 5.03.09D05BN
Precio103.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.03.09D05BN

02060529 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras, flujo máximo de 50 gpm
Artículo MI #00441531
No. Fabricante 5.03.09D05BN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.09 D 05 BN4

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8400
  • Diámetro interior
    1.61 pulg. | 40.9 mm
  • Diámetro exterior
    3.9 pulg. | 100 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo