Motion
1.08.16D03BN

HYDAC
1.08.16D03BN

02062445 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #00441543
No. Fabricante 1.08.16D03BN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.08.16D03BN

02062445 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #00441543
No. Fabricante 1.08.16D03BN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1.08.16D03BN

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8900
  • Diámetro interior
    56.4 mm | 2.22 pulg.
  • Longitud
    16.9 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.78 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo