Motion
1.18.16 D 06  BN4

HYDAC
1.18.16 D 06 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #00441635
No. Fabricante 1.18.16 D 06 BN4
Precio295.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.18.16 D 06 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #00441635
No. Fabricante 1.18.16 D 06 BN4
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
Su precio$295.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1.18.16 D 06 BN4

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 9650/9651
  • Diámetro interior
    43.1 mm | 1.697 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg. | 78 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo