Motion
1.18.16 D 03  BH4

HYDAC
1.18.16 D 03 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #00441641
No. Fabricante 1.18.16 D 03 BH4
Precio1,236.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.18.16 D 03 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #00441641
No. Fabricante 1.18.16 D 03 BH4
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
Su precio$1,236.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1.18.16 D 03 BH4

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 9650/9651
  • Diámetro exterior
    6 pulg. | 152.4 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo