Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Elección de NPT, BSPP, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60 - 1320) para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono y caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente o la tapa atornillados (en recipientes de 2 piezas) montados debajo del cabezal del filtro requieren un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
- Una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en el cabezal del filtro proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo (no derivación opcional disponible)
- Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos
- Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos
Especificaciones
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieDF
- Tamaño60
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo16 gpm
- Tipo de medioOptimicron®
- Presión máxima de funcionamiento6090 psi
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
- Material del elementoFibra de vidrio
- Longitud total189.5 mm
- Material del cabezalHierro dúctil
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Presión de disparo72 psid
- Presión de fatiga6090 psi a 1 millón de ciclos
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Contraer calificación290 psid
- Presión de estallido17400 psi
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Peso10.00 lb
- Detalles adicionalesFiltro de alta presión estándar HYDAC. Amplia selección de modelos y elementos,y funciones opcionales. Diseño de carcasa no soldada.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación