Motion
HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6

HYDAC
HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6

Filtro hidráulico de alta presión 02074669 - Serie HDF, tamaño 110 , 10 micras, 29 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 4060 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441661
No. Fabricante HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6

Filtro hidráulico de alta presión 02074669 - Serie HDF, tamaño 110 , 10 micras, 29 gpm, Betamicron® (bajo colapso), máx. 4060 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441661
No. Fabricante HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HDFBN/H110TC10BM1.0/12B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Elección de NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60–1320) para permitir una instalación fácil sin adaptadores costosos
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable
  • La selección de materiales de juntas tóricas (nitrilo, fluoroelastómero, EPDM) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo
  • Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • Una válvula de derivación tipo vástago proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
  • Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos
  • Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea con flujo inverso
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    HDF
  • Tamaño
    110
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    29 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Presión máxima de funcionamiento
    4060 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    254 mm
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Contraer calificación
    3045 psid
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Detalles adicionales
    Filtro de alta presión "L" con puerto y capacidad de flujo directo e inverso en línea que utiliza elementos de filtro de geometría “9600” de la competencia. Disponible con y sin válvulas de derivación. Elementos de colapso bajo y alto disponibles.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo