Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Configuración de montajeEn línea, tanque
- SerieHRF
- Tamaño60
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo16 gpm
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Tipo de indicadorVentana emergente visual - (restablecimiento automático)
- Material del elementoFibra de vidrio
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tamaño/tipo del puerto 2SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Longitud total166 mm
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Material del recipienteAluminio
- Detalles adicionalesDiseño de carcasa no soldada
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación