Motion
HRFON240VE10B1.X/12

HYDAC
HRFON240VE10B1.X/12

Filtro de línea de retorno hidráulico 02074649 - Serie HRF, Tamaño 240 , 10 micras, Caudal máx. 63 gpm, Optimicron®, Visual Pop-UP - (restablecimiento automático), Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441732
No. Fabricante HRFON240VE10B1.X/12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRFON240VE10B1.X/12

Filtro de línea de retorno hidráulico 02074649 - Serie HRF, Tamaño 240 , 10 micras, Caudal máx. 63 gpm, Optimicron®, Visual Pop-UP - (restablecimiento automático), Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441732
No. Fabricante HRFON240VE10B1.X/12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF ON 240VE10B1.X/12

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Configuración de montaje
    En línea, tanque
  • Serie
    HRF
  • Tamaño
    240
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    63 gpm
  • Tipo de medio
    Optimicron®
  • Tipo de indicador
    Ventana emergente visual - (restablecimiento automático)
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Longitud total
    269 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Detalles adicionales
    Diseño de carcasa no soldada
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo