Motion
RF ON 330DE10A1.X/12

HYDAC
RF ON 330DE10A1.X/12

Filtro de línea de retorno hidráulico 02056515 - Serie RF, tamaño 330 , 10 micras, flujo máx. de 87 gpm, Optimicron®, máx. 360 psi, sin indicador - puerto obstruido, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441741
No. Fabricante RF ON 330DE10A1.X/12
Precio1,131.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RF ON 330DE10A1.X/12

Filtro de línea de retorno hidráulico 02056515 - Serie RF, tamaño 330 , 10 micras, flujo máx. de 87 gpm, Optimicron®, máx. 360 psi, sin indicador - puerto obstruido, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441741
No. Fabricante RF ON 330DE10A1.X/12
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
Precio1,131.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 330DE10A1.0/12
  • Los filtros RF 30 están fabricados con plástico de poliamida.
  • Los filtros RF 60 - 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
  • Los filtros RF 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin costosos adaptadores.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
  • La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
  • La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque.

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Configuración de montaje
    En el tanque, en línea
  • Serie
    RF
  • Tamaño
    330
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    87 gpm
  • Tipo de medio
    Optimicron®
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de estallido
    1440 psi
  • Presión de fatiga
    478 psi a 700,000 ciclos
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 20 (1-5/8-12 ONU)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    2 NPT
  • Material del filtro
    Hierro dúctil
  • Longitud total
    152 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Altura total
    282 mm
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    En el tanque, en línea
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Peso
    9.00 lb
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Material de la tapa
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo