Motion
HRFON660VN10B1.X/16

HYDAC
HRFON660VN10B1.X/16

Filtro de línea de retorno hidráulico 02074651 - Serie HRF, tamaño 660 , 10 micras, flujo máximo de 174 gpm, Optimicron®, máx. 101.5 psi, elemento visual emergente - (restablecimiento automático), presión de fisura de derivación de 15 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441752
No. Fabricante HRFON660VN10B1.X/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRFON660VN10B1.X/16

Filtro de línea de retorno hidráulico 02074651 - Serie HRF, tamaño 660 , 10 micras, flujo máximo de 174 gpm, Optimicron®, máx. 101.5 psi, elemento visual emergente - (restablecimiento automático), presión de fisura de derivación de 15 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00441752
No. Fabricante HRFON660VN10B1.X/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF ON 660VN10B1.X/16

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Configuración de montaje
    En el depósito
  • Serie
    HRF
  • Tamaño
    660
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Tipo de medio
    Optimicron®
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Tipo de indicador
    Ventana emergente visual - (restablecimiento automático)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    15 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 3 Código 61 Brida DN80
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    3 NPT
  • Longitud total
    458 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Peso
    68.00 lb
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Material del recipiente
    Hierro dúctil
  • Detalles adicionales
    Diseño de carcasa no soldada
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo