Motion
HRL 2 A 12.7 PP UNC

HYDAC
HRL 2 A 12.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - 0.50 in de calibre, mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #00442713
No. Fabricante HRL 2 A 12.7 PP UNC
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 2 A 12.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - 0.50 in de calibre, mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #00442713
No. Fabricante HRL 2 A 12.7 PP UNC
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
Precio3.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 2 A 12.7 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.50 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/2 en tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.53 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056152
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo