Motion
HRL 4 A 26.6 PP UNC

HYDAC
HRL 4 A 26.6 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.05 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo
Artículo MI #00442722
No. Fabricante HRL 4 A 26.6 PP UNC
Precio4.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 4 A 26.6 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.05 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo
Artículo MI #00442722
No. Fabricante HRL 4 A 26.6 PP UNC
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
Su precio$4.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 4 A 26.6 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.05 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/4 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.89 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056160
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo