Motion
HRL 5 A 33.7 PP UNC

HYDAC
HRL 5 A 33.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.33 in, Mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #00442724
No. Fabricante HRL 5 A 33.7 PP UNC
Precio5.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 5 A 33.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.33 in, Mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #00442724
No. Fabricante HRL 5 A 33.7 PP UNC
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
Su precio$5.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 A 33.7 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.52 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-1/2 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056162
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo