Motion
HRL 2 B 14 PP UNC 02059034

HYDAC
HRL 2 B 14 PP UNC 02059034

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.55 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 14 mm tubo
Artículo MI #00442736
No. Fabricante HRL 2 B 14 PP UNC 02059034
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 2 B 14 PP UNC 02059034

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.55 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 14 mm tubo
Artículo MI #00442736
No. Fabricante HRL 2 B 14 PP UNC 02059034
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
Precio4.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 2 EP 14 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.55 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 14 mm
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.53 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, perno y arandela de tapa hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059034
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo