Motion
HRL 6 B 50.8 PP UNC 02059048

HYDAC
HRL 6 B 50.8 PP UNC 02059048

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 2.00 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2 in de tubo
Artículo MI #00442752
No. Fabricante HRL 6 B 50.8 PP UNC 02059048
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 6 B 50.8 PP UNC 02059048

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 2.00 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2 in de tubo
Artículo MI #00442752
No. Fabricante HRL 6 B 50.8 PP UNC 02059048
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
Precio9.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 6 EP 50.8 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.00 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 en tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, perno y arandela de tapa hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059048
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo