Motion
HRL 2  A1TM  16 PP UNC

HYDAC
HRL 2 A1TM 16 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.63 in, mitades de polipropileno, tubo de 16 mm/tubo de 5/8 in
Artículo MI #00442761
No. Fabricante HRL 2 A1TM 16 PP UNC
Precio5.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 2 A1TM 16 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.63 in, mitades de polipropileno, tubo de 16 mm/tubo de 5/8 in
Artículo MI #00442761
No. Fabricante HRL 2 A1TM 16 PP UNC
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
Precio5.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 2 A1TM 16 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.63 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 16 mm, tubo de 5/8 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.53 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02059006
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo