Motion
HRS 1 S 13.7 PP UNC

HYDAC
HRS 1 S 13.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.54 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/4 in tubo
Artículo MI #00442781
No. Fabricante HRS 1 S 13.7 PP UNC
Precio9.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 1 S 13.7 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.54 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/4 in tubo
Artículo MI #00442781
No. Fabricante HRS 1 S 13.7 PP UNC
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
Precio9.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 1 S 13.7 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.54 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/4 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    1.89 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 1-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056172
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo