Motion
HRS 2 S 22 PP UNC

HYDAC
HRS 2 S 22 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 22 mm tubo, 7/8 in tubo
Artículo MI #00442786
No. Fabricante HRS 2 S 22 PP UNC
Precio10.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 2 S 22 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 22 mm tubo, 7/8 in tubo
Artículo MI #00442786
No. Fabricante HRS 2 S 22 PP UNC
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
Su precio$10.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 S 22 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.87 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 22 mm, tubo de 7/8 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.52 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056177
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo