Motion
HRS 3 S 42 PP UNC

HYDAC
HRS 3 S 42 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in tubo, 42 mm tubo
Artículo MI #00442793
No. Fabricante HRS 3 S 42 PP UNC
Precio11.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 S 42 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in tubo, 42 mm tubo
Artículo MI #00442793
No. Fabricante HRS 3 S 42 PP UNC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H 3 S 42 PP UNC (A GRANEL)

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.65 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.99 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056183
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo