Descripción general
Especificaciones
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
- Tamaño de la abrazadera5
- Tamaño del orificio de la abrazadera3.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3 pulg. tubo, 3-1/2 pulg. tubo
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Altura de la abrazadera5.51 pulg.
- Tamaño de la rosca del perno5/8 – 11 x 5-1/4 pulg.
- Tipo de roscaUNC
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante02056194
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- MaterialPolipropileno
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación