HRS 8 S 219.1 PP M 02056200

HYDAC
HRS 8 S 219.1 PP M 02056200

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 8.62 in de calibre, Mitades de polipropileno, 8 in de tubo
Artículo MI #00442811
No. Fabricante HRS 8 S 219.1 PP M 02056200
Precio779.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 8 S 219.1 PP M 02056200

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 8.62 in de calibre, Mitades de polipropileno, 8 in de tubo
Artículo MI #00442811
No. Fabricante HRS 8 S 219.1 PP M 02056200
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
Precio779.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 8 S 219.1 PP M

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    8
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    8.62 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    8 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Tamaño de la rosca del perno
    M30 x 300
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02056200
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo