HRS 3  S1TM  33.7 PP UNC

HYDAC
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Abrazadera para servicios pesados - Montaje en riel en C, 1.33 in Bore, Mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #00442829
No. Fabricante HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC
Precio16.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Abrazadera para servicios pesados - Montaje en riel en C, 1.33 in Bore, Mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #00442829
No. Fabricante HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC
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
Precio16.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Altura de la abrazadera
    2.99 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02058988
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo