H 3  S1TM  42 PÁG. UNC 02058812

HYDAC
HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo/42 mm de tubo
Artículo MI #00442831
No. Fabricante HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812
Precio14.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo/42 mm de tubo
Artículo MI #00442831
No. Fabricante HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812
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
Su precio$14.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 S1TM 42 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.65 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02058812
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - para servicios pesados, abrazadera de tubo - para servicios pesados
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo